TriApex
着用快適つなぎ服
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
ブルー
トラスコ品番
725-3208
注文コード
07422997
品番
3A2404-B LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
吸汗速乾機能と軽量感のある高機能素材を使用しています。
袖口・裾口は衣服内の体毛が落下し難いフライス一重仕様です。
袖の形状をスリム化してダブつきを防止しています。
用途
熱のこもる職域、異物混入対策を徹底したい職域に。
医薬品・バイオ・化学・包装用途に。
食品製造業に。
トラスコ品番
725-3208
色
ブルー
サイズ
LL
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
84~110
仕様
クリーンパック:無
材質
表地:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
規格
ISO Class7(Fed/STD クラス10000)相当品
総丈(cm)
173
適応身長(cm)
174~182
ISO規格
Class7
適応胸囲(cm)
124
注意
※フード、マスク、手袋、靴は別売です。