曜日別特売
3B1261-B-8L フード一体クリーンスーツ 3B1261 TriApex 07423076

フード一体クリーンスーツ 3B1261

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は色・トラスコ品番など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
ブルー
トラスコ品番
725-3408
注文コード
07423076
品番
3B1261-B-8L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

FH197Cツナギ服の規格外大サイズです。
フード一体型のクリーンスーツです。
汎用性の高い防塵服です。
着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。
医薬品・バイオ・化学・包装に。
食品工業に。
トラスコ品番
725-3408
色
ブルー
サイズ
8L
股下(cm)
102
ウエスト(cm)
114~144
仕様
クリーンパック:無
材質
ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
規格
ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当品
着丈(cm)
210
総丈(cm)
210
ISO規格
Class6
適応胸囲(cm)
154
注意
※クリーンパックではありません。
※マスク・手袋・シューズは別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする