曜日別特売
3A2404-KW L 着用快適つなぎ服 TriApex 07423207

着用快適つなぎ服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は色・トラスコ品番など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
ホワイト
トラスコ品番
725-3205
注文コード
07423207
品番
3A2404-KW L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

吸汗速乾機能と軽量感のある高機能素材を使用しています。
袖口・裾口は衣服内の体毛が落下し難いフライス一重仕様です。
袖の形状をスリム化してダブつきを防止しています。

用途
熱のこもる職域、異物混入対策を徹底したい職域に。
医薬品・バイオ・化学・包装用途に。
食品製造業に。
トラスコ品番
725-3205
色
ホワイト
サイズ
L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
80~106
仕様
クリーンパック:無
材質
表地:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
規格
ISO Class7(Fed/STD クラス10000)相当品
総丈(cm)
167
適応身長(cm)
168~176
ISO規格
Class7
適応胸囲(cm)
120
注意
※フード、マスク、手袋、靴は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする