オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07424016
品番
2IK6FB-15S
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.006
電圧(V)
110/115
電源
単相
減速比
15
種類
インダクションモーター
保護等級
IP65
配線方式
端子箱付