曜日別特売
WR2-10-NP 水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD 07425437

水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台設定圧力(MPa)0.05~0.70接続口径Rc3/8注文コード07425437品番WR2-10-NP
参考基準価格(税別)¥11,960販売価格(税込)¥12,637
販売価格(税別)
11,488

使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。
調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。
流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。
絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。
一次側の圧力変動から装置を保護します。

用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.70製品質量(g)435圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)0.05~0.7アタッチメント添付なしリリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
注意
※パネルマウントナット(オプション記号P)が付いていない製品に後からパネルマウントナットをつけることはできません。
※製品にはプラグ(R1/8)が1個添付されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする