※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WR1-6-NPL-B 水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD 07425507 WR1-6-NPL-B 水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD 07425507

水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 設定圧力(MPa)0.02〜0.35 接続口径Rc1/8 注文コード07425507 品番WR1-6-NPL-B
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥9,020
販売価格(税別)
8,200
この商品は設定圧力・接続口径など32種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。
調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。
流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。
絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。
一次側の圧力変動から装置を保護します。

用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に 接続口径Rc1/8 最高使用圧力(MPa)1 ブラケット形番:RA800-BA083 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 設定圧力(MPa)0.02〜0.35 製品質量(g)275 圧力計接続口径Rc1/8 耐圧力(MPa)1.75 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 パネルマウントナット付き RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(MPa)0.02〜0.35 アタッチメントブラケット リリーフノンリリーフ メッシュフィルタ標準仕様:付
注意
※パネルマウントナット(オプション記号P)が付いていない製品に後からパネルマウントナットをつけることはできません。
※製品にはプラグ(R1/8)が1個添付されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする