曜日別特売
46195 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 07426015

46195 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 07426015
46195 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 07426015
46195 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 07426015
46195 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 07426015
46195 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 07426015
46195 クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ) 07426015

クラシックキャリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード07426015品番46195
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。
キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。
純正グラブバーを外すと純正ヘルメットホルダーも外れてしまうので、ヘルメットホルダーを付属しています。
【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]
・最大積載量:5kg
・スチール製グロスブラック仕上げ
・メインパイプ部:Φ22.2
・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ
・デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。別途必要な部品はありません。
・積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)

用途
適合車種:GB350C(24)
キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい
最大積載量:5kg 、積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)
デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能
ヘルメットホルダー付属
寸法(mm)積載部:長さ200×幅(前)195×幅(後)135グロスブラック最大積載量(kg)5適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]素材スチール製グロスブラック仕上げパイプ直径(Φmm)メインパイプ部:22.2
注意
※ トップケース使用の際は安全を考慮し32L以下のサイズを使用してください。
※ 純正グラブバーを取り外すため、ヘルメットロックは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする