タツタ電線
タツタ電線の 電線/ケーブル
タツタ電線の FA用ケーブル
タツタ電線の 固定用ケーブル
U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50m)
芯数(C)
3
注文コード
07431841
品番
UL2464U-TKVV#24X3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
芯数・内容量
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途
制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。
サイズ
AWG24
長さ(m)
50
適合規格
ULリスティング ULレコグナイズド Cul
定格電圧(V)
300
芯数(C)
3
材質(シース)
耐油・耐熱ポリ塩化ビニル
材質(絶縁体)
耐熱ポリ塩化ビニル
仕上外径(mm)
4.2
シールド
無し
シース色
黒
導体構成(本/mm)
11/0.16
定格温度(℃)
UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体外径(Φmm)
1.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表