曜日別特売
SZN-836K 朱雀 ヌバック六型ホルダー付 ふくろ倶楽部 07432946

朱雀 ヌバック六型ホルダー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07432946
品番
SZN-836K
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

しなやかな手触りのヌバック牛革を使用しています。
背面に二枚張りの人工皮革を配し、張りと強度を持たせて型崩れを抑えています。
墨つぼホルダーが付いています。

用途
建築・大工作業時の釘・ビス・工具類の収納・携帯に。
材質
ヌバック(牛革)+人工皮革
全長(mm)
330
色
黒
横幅(mm)
250
マチ(mm)
50
ポケット寸法縦(mm)
250
注意
※横幅は、墨つぼホルダーやのみ差しの寸法を含みません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする