NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ベアリングユニット
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL001C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07435228
品番
MUFL001C
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
カバー付
タイプ
MUFL-C
寸法L(mm)
38
シリーズ
ステンレスシリーズ
寸法A(mm)
11.5
寸法N(mm)
7
寸法A1(mm)
5.5
寸法K(mm)
48
寸法A2(mm)
5.5
寸法A0(mm)
19
軸径d1(Φmm)
12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方