NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ベアリングユニット
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL002C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07435246
品番
MUFL002C
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
カバー付
タイプ
MUFL-C
寸法L(mm)
42
シリーズ
ステンレスシリーズ
寸法A(mm)
13
寸法N(mm)
7
寸法A1(mm)
6.5
寸法K(mm)
53
寸法A2(mm)
6.5
寸法A0(mm)
20.5
軸径d1(Φmm)
15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方