NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ベアリングユニット
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL003C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07435271
品番
MUFL003C
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
カバー付
タイプ
MUFL-C
寸法L(mm)
46
シリーズ
ステンレスシリーズ
寸法A(mm)
14
寸法N(mm)
7
寸法A1(mm)
7
寸法K(mm)
56
寸法A2(mm)
7
寸法A0(mm)
22.5
軸径d1(Φmm)
17
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方