NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ベアリングユニット
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL005C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07435307
品番
MUFL005C
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
カバー付
タイプ
MUFL-C
寸法L(mm)
60
シリーズ
ステンレスシリーズ
寸法A(mm)
16
寸法N(mm)
10
寸法A1(mm)
8
寸法K(mm)
75
寸法A2(mm)
8
寸法A0(mm)
27.5
軸径d1(Φmm)
25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方