NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ベアリングユニット
ベアリングユニット UFLタイプ UFL006E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07435350
品番
UFL006E
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
カバー付
タイプ
UFL-E
寸法L(mm)
70
シリーズ
標準シリーズ
寸法A(mm)
18
寸法N(mm)
13
寸法A1(mm)
9
寸法K(mm)
85
寸法A2(mm)
9
寸法A0(mm)
29
軸径d1(Φmm)
30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方