NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ベアリングユニット
ベアリングユニット UPタイプ MUP000E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07435368
品番
MUP000E
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
カバー付
タイプ
MUP-E
寸法L(mm)
67
シリーズ
ステンレスシリーズ
寸法A(mm)
16
寸法N(mm)
7
寸法H1(mm)
6
寸法B1(mm)
17.5
寸法K(mm)
53
寸法H2(mm)
35
軸径d1(Φmm)
10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方