NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ベアリングユニット
ベアリングユニット UPタイプ MUP004E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07435447
品番
MUP004E
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
仕様
カバー付
タイプ
MUP-E
寸法L(mm)
100
シリーズ
ステンレスシリーズ
寸法A(mm)
20
寸法N(mm)
10
寸法H1(mm)
9
寸法B1(mm)
24.5
寸法K(mm)
80
寸法H2(mm)
55
軸径d1(Φmm)
20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方