オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 平行軸 GN-Sギヤヘッド(コンビタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07437377
品番
5IK40AB-12.5SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
312
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
12.5
出力(W)
40
シャフト
平行軸
モータータイプ
ギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)
90