23218K 自動調心ころ軸受 23218K NACHI(不二越) 07438439 23218K 自動調心ころ軸受 23218K NACHI(不二越) 07438439 23218K 自動調心ころ軸受 23218K NACHI(不二越) 07438439 23218K 自動調心ころ軸受 23218K NACHI(不二越) 07438439 23218K 自動調心ころ軸受 23218K NACHI(不二越) 07438439

自動調心ころ軸受 23218K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07438439 品番23218K
参考基準価格(税別)¥63,400 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。

仕様保持器:プレス保持器 タイプテーパ穴 外径D(Φmm)160 内径d(Φmm)90 呼び番号23218K 基本動定格荷重Cr(N)470000 基本静定格荷重Cor(N)482000 軌道輪形状自動調心ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2100 許容回転速度(min-1) 油潤滑2800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする