オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーターKIIシリーズ(新スタンダード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07438533
品番
4IK25JST2-12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
79
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.025
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
減速比
12.5
電流(A)
0.23/0.21/0.21/0.22
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
モーター取付角寸法(mm)
80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1300/1550/1600/1600