オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーターKIIシリーズ(新スタンダード)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07438567
品番
4IK25JST2-150
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.025
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
減速比
150
電流(A)
0.23/0.21/0.21/0.22
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
モーター取付角寸法(mm)
80
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1300/1550/1600/1600