画像準備中

インダクションモーターKIIシリーズ(新スタンダード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07438637 品番4IK25JST2-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は79種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.025 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 減速比36 電流(A)0.23/0.21/0.21/0.22 種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60/60/60 モーター取付角寸法(mm)80 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする