画像準備中

インダクションモーターKIIシリーズ(新スタンダード)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07438743 品番 5IK40JST2-12.5
参考基準価格(税別)¥18,250 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
出力(kW)0.04 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 減速比12.5 電流(A)0.32/0.30/0.30/0.31 種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60/60/60 モーター取付角寸法(mm)90 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする