24038 自動調心ころ軸受 24038 NACHI(不二越) 07439087 24038 自動調心ころ軸受 24038 NACHI(不二越) 07439087 24038 自動調心ころ軸受 24038 NACHI(不二越) 07439087 24038 自動調心ころ軸受 24038 NACHI(不二越) 07439087 24038 自動調心ころ軸受 24038 NACHI(不二越) 07439087

自動調心ころ軸受 24038

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07439087 品番24038
参考基準価格(税別)¥261,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。

仕様保持器:もみ抜き保持器 タイプ円筒穴 外径D(Φmm)290 内径d(Φmm)190 呼び番号24038 基本動定格荷重Cr(N)1420000 基本静定格荷重Cor(N)1920000 軌道輪形状自動調心ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑900 許容回転速度(min-1) 油潤滑1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする