スラスト自動調心ころ軸受 29418

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07439945 品番29418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥168,000

・ハウジング軌道盤の軌道は軸線上に中心をもつ球面になっており、調心性を持たせています。・接触角αは約45°でアキシアル荷重とある程度のラジアル荷重を受けることができます。・負荷能力が大きく、調心性があるので一般的に射出成形機、クレーンのフックなどの大形機械に使用されています。

仕様r(最小):2.1 A56 d90 B40.5 タイプEX D190 C29 D1127 d1162 B153 呼び番号29418 軌道輪形状スラスト自動調心ころ軸受

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07439945 29418 47947724 29418 スラスト自動調心ころ軸受 29400形 NACHI(不二越) スラスト自動調心ころ軸受 29400形 NACHI(不二越) 1個 65,200 税込71,720 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする