2311 自動調心玉軸受 2311 NACHI(不二越) 07442761 2311 自動調心玉軸受 2311 NACHI(不二越) 07442761 2311 自動調心玉軸受 2311 NACHI(不二越) 07442761 2311 自動調心玉軸受 2311 NACHI(不二越) 07442761

自動調心玉軸受 2311

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07442761 品番2311
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。・ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝動装置の軸受として適しています。

仕様保持器:プレス保持器 タイプ円筒穴 外径D(Φmm)120 内径d(Φmm)55 呼び番号2311 基本動定格荷重Cr(N)75300 基本静定格荷重Cor(N)24000 軌道輪形状自動調心玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4600 許容回転速度(min-1) 油潤滑6400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする