7004C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7004C-P5 NACHI(不二越) 07445676 7004C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7004C-P5 NACHI(不二越) 07445676 7004C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7004C-P5 NACHI(不二越) 07445676 7004C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7004C-P5 NACHI(不二越) 07445676

単列アンギュラ玉軸受 7004C-P5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07445676 品番7004C-P5
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。

d20 B12 備考JIS5級 タイプ標準 呼び番号7004C 基本動定格荷重Cr(N)11200 基本静定格荷重Cor(N)6600 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 接触角(α)15° 許容回転速度(min-1) グリース潤滑26000 許容回転速度(min-1) 油潤滑35000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする