曜日別特売
7302 単列アンギュラ玉軸受 7302 NACHI(不二越) 07448835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7302 単列アンギュラ玉軸受 7302 NACHI(不二越) 07448835
7302 単列アンギュラ玉軸受 7302 NACHI(不二越) 07448835
7302 単列アンギュラ玉軸受 7302 NACHI(不二越) 07448835
7302 単列アンギュラ玉軸受 7302 NACHI(不二越) 07448835

単列アンギュラ玉軸受 7302

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07448835品番7302
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。

d15B13備考もみ抜き保持器タイプ標準呼び番号7302基本動定格荷重Cr(N)13600基本静定格荷重Cor(N)7100軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)30°許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000許容回転速度(min-1) 油潤滑21000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする