曜日別特売

ポリエステル腰前掛けエプロン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可12日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
07449911
品番
102-BK-F
参考基準価格(税別)¥2,022販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ポリエステル100%素材のギャルソンタイプの腰前掛けエプロンです。
身丈約37cm/身幅約89cm、両サイドに大型ポケット、フロントは2段ポケットの合計6個の便利なポケットを装備しています。
飲食店やサービス業、ショップユニホームとして幅広い年代の方に人気の商品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする