- 用途
- 蜂の巣等の駆除作業
- トラスコ品番
- 692-2667
- セット内容
- ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、収納バッグ(V-1700)、取扱説明書一式
- 材質
- 【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【収納バッグ】ポリエステル
- 適応身長(cm)
- 165-185