メイン画像

インダクションヒーター TIH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番564-1752 注文コード07450935 品番TIH 030M/110V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

大小様々な軸受や部品を効率的に加熱できるインダクションヒーターです。
高精度な電流制御で温度上昇を制御します。
2段階の出力設定(50%/100%)で、小型軸受を安全かつ低消費電力で加熱することができます。
全てのヒーターに加熱時間モードを搭載しています。
過熱保護機能により、誘導コイルや電子機器の損傷リスクを低減し、信頼性と安全性を高めます。
自動消磁機能により、加熱後の鉄粉混入リスクを低減します。

用途
40 kgまでの軸受加熱に。
20 kgまでの部品加熱に。
トラスコ品番564-1752 幅(mm)450 質量(kg)最大軸受:40 高さ(mm)210 奥行(mm)195 電源(V)100-110 (50/60Hz) 温度範囲(℃)0-250 定格電流(A)18-20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コンセントプラグの接続または交換が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする