※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】A2017Pプライムプレート4F

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07451954 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。

幅公差(mm)
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
長さ公差(mm)
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
材質アルミ(A2017) 幅(mm)20.0〜50.0 長さ(mm)20.0〜50.0 厚さ(mm)5 加工4面フライス 板厚公差(mm)±0.21 タイププレート 種類Al-Cu系・熱処理合金 直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき) 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質T351 最小加工単位(mm)0.1 サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07452146
2020-04-28
用途:
アルミプレートのベース板として
製造業

特に問題なく、加工も容易に出来たのででよかったです。

対象商品:
07453065
2019-02-26
用途:
旋盤、フライス加工
製造業

寸法も正確で、仕上がりもきれいで、そのまま加工に使用できました。

対象商品:
07456461
2019-12-04
用途:
金属加工用治具製作
C・H・Kレーシングサービス 様

必要な分だけ購入できるので無駄が無く、助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする