6010-2NKE9 単列深溝玉軸受 6010-2NKE9 NACHI(不二越) 07452886 6010-2NKE9 単列深溝玉軸受 6010-2NKE9 NACHI(不二越) 07452886 6010-2NKE9 単列深溝玉軸受 6010-2NKE9 NACHI(不二越) 07452886 6010-2NKE9 単列深溝玉軸受 6010-2NKE9 NACHI(不二越) 07452886

単列深溝玉軸受 6010-2NKE9

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07452886 品番6010-2NKE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,660

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)16 内径d(Φmm)50 止め輪なし 呼び番号6010 基本動定格荷重Cr(N)21800 基本静定格荷重Cor(N)16600 シールド形状両非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07452886 6010-2NKE9 08007046 6010-2NKE9 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする