6212ZZNR 単列深溝玉軸受 6212ZZNR NACHI(不二越) 07453577 6212ZZNR 単列深溝玉軸受 6212ZZNR NACHI(不二越) 07453577 6212ZZNR 単列深溝玉軸受 6212ZZNR NACHI(不二越) 07453577 6212ZZNR 単列深溝玉軸受 6212ZZNR NACHI(不二越) 07453577

単列深溝玉軸受 6212ZZNR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07453577 品番6212ZZNR
参考基準価格(税別)¥5,840 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)22 内径d(Φmm)60 止め輪なし 呼び番号6212 基本動定格荷重Cr(N)52500 基本静定格荷重Cor(N)36000 シールド形状両シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする