曜日別特売
6007ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6007ZZ-P5 NACHI(不二越) 07453839

 

6007ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6007ZZ-P5 NACHI(不二越) 07453839
6007ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6007ZZ-P5 NACHI(不二越) 07453839
6007ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6007ZZ-P5 NACHI(不二越) 07453839
6007ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6007ZZ-P5 NACHI(不二越) 07453839

単列深溝玉軸受 6007ZZ-P5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07453839品番6007ZZ-P5
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)14内径d(Φmm)35止め輪止め輪なし呼び番号6007基本動定格荷重Cr(N)16000基本静定格荷重Cor(N)10300JIS等級JIS5級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする