ALUMINUM BRACKET(アルミニウムブラケット)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07456876 品番 Y-0535-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

加工や細部のシェイプにこだわったアルミハードウェアシリーズ。
どこか鉄道や船舶、公共施設で使われていたような工業的なデザインです。
素材の重厚感を残しつつもシンプルで機能性のあるフォルムは、清潔で整然とした印象を与え、空間に洗練された美しさをもたらします。
細部から溢れ出す確かなこだわりが、日々の暮らしをより豊かに。

用途棚受けの金具 付属品取付用ビス×3 材質アルミニウム タイプ10 奥行(mm)100 寸法(高さH×幅W)(mm)100×30 棚受け金具L型棚受け
注意
※材質の特性上、表面加工やサイズに個体差があります。
※表面のムラは研磨時に発生するものです。予めご了承ください。
※本製品を設置する際には、設置場所にご注意ください。
※ネジは必ずしっかりと固定してください。
※定期的にネジに緩みがないかご確認ください。
※本製品にぶら下がったり、体重をかけないでください。
※本製品を長時間濡れたまま放置しないでください。腐食、劣化の原因となります。
※棚板用のビスは付属しません。棚板の材質や厚さにあった市販のビスをお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする