PRESENTATION BASKET/STRAINER(プレゼンテーションバスケット/ストレーナー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07458267 品番K21-0341S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業務用のフライバスケットを食卓仕様にアレンジした、遊び心満載のバスケット。
フライやスナックを盛り付けて食卓に並べれば、楽しい立体感を演出しつつ、ダイナーのような雰囲気を感じさせてくれます。
容器としてだけでなく、野菜等の水切りとしても兼用可能。
キッチンツールや小物をざっくり収納するのも良さそうです。
ステンレス製の付属のチェーンプレートもワンポイント。

用途野菜の水切り、料理の盛り付けなど 材質フレーム/201ステンレススチール、メッシュ/18-8ステンレススチール タイプS 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×210×90 内寸(mm)H55×W70×D60
注意
※本製品は揚げ物用の調理器具ではありません。水切り・盛り付けやツール容器としてご利用下さい。
※本製品のフチ等で手や指を切らないよう、ご注意下さい。
※製品の特性上、メッシュ部分は僅かな波打ちがみられる場合があります。
※はじめて使用する際は、食器用中性洗剤でよく洗ってから使用して下さい。
※タワシや磨き粉は使用しないで下さい。キズの原因となります。
※食洗機、乾燥機を使用する際は、お使いの機器の取扱説明書とその「注意事項」をお読みいただき正しく使用して下さい。
※材質加工の特性上、表面に擦れや溶接跡がございます。製品特性としてご理解下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。変形・破損の原因となります。破損や不具合が見られた場合は使用をおやめ下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする