ALUMINUM DOOR HANDLE(アルミニウムドアハンドル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07458861 品番Y-0532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

加工や細部のシェイプにこだわったアルミハードウェアシリーズ。
どこか鉄道や船舶、公共施設で使われていたような工業的なデザインです。
素材の重厚感を残しつつもシンプルで機能性のあるフォルムは、清潔で整然とした印象を与え、空間に洗練された美しさをもたらします。
細部から溢れ出す確かなこだわりが、日々の暮らしをより豊かに。

用途ドアや、家具の取手など 付属品取付用ビス×4 材質アルミニウム 高さ(mm)120 タイプPULL 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×60 取手ハンドル
注意
※本製品を設置する際には、設置場所にご注意ください。外した際に、跡が残っても差し支えのないところに取り付けてください。
※本製品は製造工程上、鋭利な箇所があります。手や指を滑らせないようご注意ください。
※本製品を長時間濡れたままにしないでください。腐食、劣化の原因となります。
※製造工程上、エンボス部分のくすみ(黒ずみ)具合に個体差が生じます。
※材質の特性上、細かな擦れや傷がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする