モバイルバッテリー/20000mAh/PD60W/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可
内容量
1台
注文コード
07460262
品番
OWL-LPB20017-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥9,857
販売価格(税別)
¥8,961

超速充電対応、機能性に優れたモバイルバッテリー
最大60W入出力のType-Cポート
最大3台同時に充電ができる
『低電流モード』搭載
各種保護機能搭載
対応機器:タブレット、スマートフォン、加熱式たばこ、PD対応ノートPC、Wi-Fiルーター、その他USB充電機器など
内蔵バッテリー:リチウムイオン電池3.65V/20000mAh(73Wh)/3.7V/20000mAh(74Wh)
定格入力:Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3APD60W)
定格出力:Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3APD60W)、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5APD30W)、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)
合計最大出力:・Type-C1+Type-C2+Type-A:PD45W(Type-C1)+Total15W(Type-C2+Type-A)・Type-C1+Type-C2:PD45W+PD20W、Type-C1+Type-A:PD45W+18W・Type-C2+Type-A:15W
定格出力容量:5V/11900mAh、9V/7100mAh、12V/5100mAh、15V/4300mAh、20V/2900mAh
使用回数:約1000回
充電時間:空から満充電まで約1時間40分(60W充電時)
保護機能:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
使用温度:0~40℃
本体サイズ:約65.1(W)×24.7(D)×151.3(H)mm
本体重量:約360g
付属品:Type-C-Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書

仕様
●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):付属品は非対象となります●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする