メイン画像

NCL1511 L BK クランプ式マルチコンセントタップ ノア[照明] 07460306 NCL1511 L BK クランプ式マルチコンセントタップ ノア[照明] 07460306 NCL1511 L BK クランプ式マルチコンセントタップ ノア[照明] 07460306 NCL1511 L BK クランプ式マルチコンセントタップ ノア[照明] 07460306 NCL1511 L BK クランプ式マルチコンセントタップ ノア[照明] 07460306 NCL1511 L BK クランプ式マルチコンセントタップ ノア[照明] 07460306

クランプ式マルチコンセントタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07460306 品番 NCL1511 L BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type-C)を搭載した、マルチコンセントタップです。
USBはType-AとType-Cを同時に充電可能です。(合計3A)
クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます。
クランプ固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません。

用途
在宅勤務、モバイルワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、
必要な場所に簡単に「コンセントとUSB」が取付けできます。
これ1台で、ノートPC、タブレット、スマホ等が一度に充電できます。
クランプ式なので「取り付けと取り外し」も簡単。
工具がいりません。
トラスコ品番552-8145 材質本体:ABS樹脂、コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅 幅(mm)50 高さ(mm)120、コンセント面:64 奥行(mm)73 定格電圧(V)100 ケーブル長(m)2 コンセント個数1 コンセント形状AC100V×1 USB typeA×1 USB typeC×1 定格容量(W)1400 プラグ形状L型
注意
※本製品に取り付けられる板厚は32mmまでです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする