代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ステンレス製ねじ込みボール UTHL型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07460927
品番
UTHL1/2
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
トラスコ品番
424-5241
材質
SCS13
寸法L(mm)
【面間】60
寸法H(mm)
【高さ】76
寸法D(mm)
【ハンドル】100
接続
ねじ込み形
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材