代表画像

ステンレス製ねじ込みボール UTHL型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07460936 品番 UTHL3/4
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です

トラスコ品番424-0550 材質SCS13 寸法L(mm)【面間】70 寸法H(mm)【高さ】80 寸法D(mm)【ハンドル】100 接続ねじ込み形 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする