メイン画像
Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 文房具
Clover(クロバー)の はさみ/ペーパーカッター
Clover(クロバー)の カッターマット
カッティングマットE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07461295
品番
57-859
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
環境にやさしく曲がりにくいオレフィン樹脂製のカッティングマットです。
焼却しても有害な塩化水素ガスが発生しません。
トラスコ品番
659-4275
材質
オレフィン樹脂
厚さ(mm)
2.5
色
ウォームグレー
サイズ
A1
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
繰り返し・詰め替え
対応