メイン画像
ミツウマ
ミツウマの 静電靴
エレクリヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
07462187
品番
P02NWL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外底、中底クッション材を厚くしてクッション性を向上させました。
底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。
甲部に孔を開け更に蒸れを軽減しました。
用途
静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに。
トラスコ品番
254-8790
材質
底材:高密度ウレタン、胛材:人口皮革(ウレタン系)
色
ホワイト
サイズ(cm)
25.5〜26
規格
静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当)
機能
クッション性、通気性、静電気防止
足幅
EEE
表面抵抗値(Ω)
10
5
〜
9
注意
※洗濯はできません。