メイン画像
サンケーキコム
サンケーキコムの 掲示用品
サンケーキコムの 掲示用小物
サンケーキコムの マグネット用品
パワフルマグネットフック(ネオジム磁石・回転タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07463280
品番
PM-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
360°回転するので天井にも取り付けることができます。
トラスコ品番
644-6631
材質
ネオジム磁石、スチール
厚さ(mm)
17
タイプ
マグネット
耐荷重(kg)
垂直:14、平行:3.5
外径(Φmm)
25
特性
超強力
注意
※取り外しの際、指を詰めない様にご注意ください。
※使用前に耐荷重を御確認下さい。
※重い物を吊り下げる時は細心の注意を払って下さい。