曜日別特売
820155 ワイパーコート剤 RBA(リメイクブラックアーム) 20ml LeFH-e 07464252

本体写真

820155 ワイパーコート剤 RBA(リメイクブラックアーム) 20ml LeFH-e 07464252
820155 ワイパーコート剤 RBA(リメイクブラックアーム) 20ml LeFH-e 07464252
820155 ワイパーコート剤 RBA(リメイクブラックアーム) 20ml LeFH-e 07464252
820155 ワイパーコート剤 RBA(リメイクブラックアーム) 20ml LeFH-e 07464252
820155 ワイパーコート剤 RBA(リメイクブラックアーム) 20ml LeFH-e 07464252
820155 ワイパーコート剤 RBA(リメイクブラックアーム) 20ml LeFH-e 07464252
820155 ワイパーコート剤 RBA(リメイクブラックアーム) 20ml LeFH-e 07464252

ワイパーコート剤 RBA(リメイクブラックアーム) 20ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷代引不可7日以内出荷とは
内容量
1個(20mL×1本)
注文コード
07464252
品番
820155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

1. 下地処理不要
下地処理は不要。サビの上から溶剤を塗布できます。
2. 作業効率アップ
1台分(前2本)を最短5分で施工完了。
3. 仕上がりに満足
テカリを抑えた、マットで自然な仕上がりです。
4. 耐久性アップ
独自配合により12ヶ月の耐久性。

危険物の類別
非危険物
注意
※【返品について】
※お客様のご都合による返品はお受けできません。
※【使用上の注意】
※・よく振ってご使用ください。
※・蓋をしっかり閉め、直射日光のあたらない冷暗所で保管してください。
※・仕上がりは自然なマットブラックになります。ツヤは出ませんのでご注意ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする