- 質量(kg)
- 10
- サイズ
- 330×172×216mm
- 電源
- DC12V電源専用
- 使用温度範囲
- -20℃ - +60℃
- 温度範囲(℃)
- 0-+50
- 定格電流(A)
- 100(100 BMS(バッテリーマネジメントシステム)を内蔵、ほかにも過充電・過放電・過電流・短絡などに対する保護機能を搭載 ※BMSとは、バッテリーの安全制御を行う保護システムです。)
- 公称電圧(V)
- DC12.8
- 電池
- リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)
- 保証期間
- 1年(1年保証)
- 充電電流(A)
- 最大連続:100、推奨:20
- 充放電回数
- 約4000回(4,000回以上の充放電サイクルに対応)
- 耐ノイズ
- 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み)
- 保管温度範囲(℃)
- 10-+35
- 防水保護等級
- IP65
- 出力電流
- 最大100Aに対応し、最大1,280Whの連続出力が可能
- 使用充電器
- 走行充電器SBC60-12によりバッテリー充電可能
- 最大放電電流(A)
- 100、(最大1)400
- 拡張性
- 最大4直列/4並列接続に対応!最大51.2V・400Ah(20.48kWh)の大容量蓄電システムを構築可能
- 公称容量(Ah)
- 100
- 端子ねじサイズ
- M8×16mm
- 抵抗(mΩ)
- 40Ω以下