SP-E25Mini 折りたたみ式ソーラーパネル SELECTED BY MARINTEC 07468007

折りたたみ式ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07468007
品番
SP-E25Mini
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

最大出力25Wの折りたたみ式ソーラーパネル
コンパクトにたためる折り畳み設計!収納や持ち運びにも便利
電源を確保しにくい場所でのUSB機器の充電に対応
USB-A/USB-Cの2種類の出力ポートを搭載し、各ポート5V/3A出力に対応
MPPT充電コントローラーを内蔵
単結晶シリコンセルを採用
変換効率最大24%
ETFE系表面材を使用した積層構造により、屋外使用を考慮した耐久性/耐食性を確保
防水等級IP67
四隅にステンレス製リングを備え、リュック/テント/木などへの固定が可能

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする