QB-081CBL ワイヤレスイヤホン QTJ 07469187 QB-081CBL ワイヤレスイヤホン QTJ 07469187

ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07469187 品番QB-081CBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載のステレオイヤホンマイクです。
低遅延モード搭載
音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載
※iPhone/Android対応
マグネット機能搭載
左右のイヤー部にマグネットを搭載している為、首にかけているときの落下を防ぐ
ロングプレイタイム
再生時間10時間と長時間再生可能
カラーバリエーション
ニュアンスカラーを取り入れた5色展開

付属品取り扱い説明書×1、S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)、microUSB充電ケーブル×1 周波数2.4GHz帯 保護等級IPX4 通信方式Bluetooth Ver5.3 製品質量(g)本体のみ:(約)14 入力端子microUSB 音圧レベル(dB)95±3 バッテリー容量(mAh)3.7V/90 製品サイズ(mm)本体:(約)600、付属ケーブル:(約)500 連続動作時間最大:再生/通話約10時間 プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 通信距離(m)最大見通し約10 連続待受時間最大約93時間 対応コーデックSBC マルチペアリング対応 マルチポイント対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする