QB-081CBK ワイヤレスイヤホン QTJ 07469196

 

QB-081CBK ワイヤレスイヤホン QTJ 07469196
QB-081CBK ワイヤレスイヤホン QTJ 07469196

ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07469196品番QB-081CBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載のステレオイヤホンマイクです。
低遅延モード搭載
音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載
※iPhone/Android対応
マグネット機能搭載
左右のイヤー部にマグネットを搭載している為、首にかけているときの落下を防ぐ
ロングプレイタイム
再生時間10時間と長時間再生可能
カラーバリエーション
ニュアンスカラーを取り入れた5色展開

付属品取り扱い説明書×1、S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)、microUSB充電ケーブル×1周波数2.4GHz帯保護等級IPX4通信方式Bluetooth Ver5.3製品質量(g)本体のみ:(約)14入力端子microUSB音圧レベル(dB)95±3バッテリー容量(mAh)3.7V/90製品サイズ(mm)本体:(約)600、付属ケーブル:(約)500連続動作時間最大:再生/通話約10時間プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP通信距離(m)最大見通し約10連続待受時間最大約93時間対応コーデックSBCマルチペアリング対応マルチポイント対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする