代表画像

グランドパッキン 低・中周速回転用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07476528 品番 8132-095030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。
白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。
主に回転ポンプ用として使用します。

用途水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。 トラスコ品番850-5353 材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維 幅(mm)9.5 高さ(mm)9.5 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 適合流体水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体 特性柔軟

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする